{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
maximalt vridmoment | 150 cNm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Serie | iTorque® | |
totallängd L | 134 mm | |
momentintervall | 40 cNm - 150 cNm | |
momentintervall | 0,4 Nm - 1,5 Nm | |
upplösning | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
visning | digital | |
Utlösningssignal | akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | |
Anslutningsform | utbytbar klinga | |
Mätteknik | mekanisk | |
Fast inställt vridmoment | nej | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfin | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | ställbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | CR1220 MFR FH | |
kemisk struktur | Litium | |
vikt | 322 g | |
Produktslag | Momentskruvdragare |
Artikelnummer | 659935 150 | |
EAN/GTIN | 4010995368869 | |
Tillverkarens nummer | 36886 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Momentskruvdragare iTorque® med digital indikering, maximalt vridmoment: 150cNm
på begäran
I lager
12 styck i lager
3 338,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
150 styck i lager
1 418,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
visning | digital | analog |
Bitshållare | D 6,3; F 6,3 | D 6,3 |
totallängd L | 134 mm | 153 mm |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | ±6 % |
Anslutningsform | utbytbar klinga | Bitsurtag 1/4 tum |
Utlösningsprincip | mekanisk kortvägsutlösning | mekanisk slirkoppling |
Inställning av utlösningsvärdet | digital, inställbar | med inställningsskala |