Tryckluftsdrivna rakslipmaskiner 52669

Art-nr: 079443 52669
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 52669
axeleffekt 744 W
maximalt varvtal: 20 000 min-1
maximal luftförbrukning 1 254 l/min
anslutningsgänga NPT
Tryckluftsanslutning 3/8 tum
Spännhylsa-⌀ 6 mm
vikt 1 kg
bullernivå 79 dB(A)
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
Längd 221 mm
Produktslag Rakslip

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 079443 52669
EAN/GTIN 616026526693
Tillverkarens nummer 52669

Benämning

Utförande:

Dynabrade − tryckluftsdriven rakslipmaskin. Mångsidigt användbar rakslipmaskin med jämn gång i robust och ergonomiskt utförande och mjukt handtag.
Växellös kraftfull 750 W rakslip med högsta varvtal 20000 varv/minut Patenterad varvtalsövervakning för konstant varvtal under last.

Leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar