Ultraljudrengöringsutrustning Elmasonic xtra ST 250

Art-nr: 082002 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning xtra ST 2500H
Volym 245,1 l
enhetens längd 1 080 mm
enhetens bredd 915 mm
Längd insatskorg 575 mm
Bredd insatskorg 630 mm
rengöringsbredd höjd 485 mm
uppvärmningseffekt 7 500 W
ultraljudstopprestanda 8 000 W
Energiförsörjning Nätdriven
märkspänning 400 V
vikt 107 kg
Rekommenderad arbetsvolym 215 l
Produktslag Ultraljudrengöringsutrustning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 082002 250
EAN/GTIN 4250004100367

Benämning

Utförande:

För att avlägsna oljor, fetter, slip- och polermedel, färgrester, flussmedel, oxidskikt och avlagringar från nästan alla ytor, också på svårtillgängliga ställen, samtidigt som det material som ska rengöras behandlas mycket skonsamt. Använd speciella kraftrengöringsmedel allt efter smutsighetsgraden och den verksamma substansen. Den detalj som ska rengöras måste vara helt omgiven av rengöringsvätska.
Elmasonic xtra ST är en ultraljudsapparat för mycket kraftig nedsmutsning, och den är lämplig särskilt för mycket starka påfrestningar inom området industriell rengöring.
  • 2 valbara ultraljudfrekvenser (25 kHz för den mest envisa smutsen och 45 kHz för skonsam rengöring).
  • Inbyggd sweep-funktion för likformig ljudfördelning i rengöringsbadet.
  • Tillkopplingsbar pulse-funktion som ökar ultraljudets toppeffekt.
  • Dynamic- funktion (ultraljudeffekten kan tillfälligt ökas med upp till 20 %).
  • Robust tråg av svetsat rostfritt stål.

Leveransinnehåll:

Utan insatskorg och utan ljudisoleringslock.

Anmärkning:

Ytterligare storlekar och utföranden vid förfrågan. Passande insatskorg finns under nr 082101 (Elmasonic Select), nr 081204 (Elmasonic xtra TT) och nr 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraljudstvättmedel och korrosionsskyddsmedel finns under 088015088019.
Passande ljudskyddslock finns under 082105 Andra tillbehör kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar