Utförande:
De nya GARANT GreenPlus-handskarna övertygar genom sin hållbarhet, men ändå hög bärkomfort och stark beständighet.
Den hållbara universalhandsken är tillverkad till 85% återvunnet nylongarn (över 54% återvunnet material i slutprodukten) (gäller för storlek 9). Detta resulterar i en minskning av CO2-fotavtrycket på 78g (jämfört med vanliga nylon universalhandskar av nylon) per par (gäller för storlek 9). 15-gauge-stickningsteknik för en mycket bra kontaktkänsla. Handflata med lätt nitrilbeläggning. Med pekskärmsfunktion. Lämplig både för torra arbetsmiljöer och för oljiga, nedsmorda och våta områden. Med förstärkt tumgrepp som förlänger användningstiden.
Anmärkning:
Miljövänlig, 100 % plastfri förpackning. Dessa handskar kan endast tas bort i en komplett förpackningsenhet (VPE) eller flera av dem.