Utförande:
De nya GARANT GreenPlus-handskarna övertygar genom sin hållbarhet, men ändå hög bärkomfort och stark beständighet.
Den hållbara universalhandsken är tillverkad till 86 % återvunnet nylongarn (över 78 % återvunnet material i slutprodukten) (gäller för storlek 9). Detta resulterar i en minskning av CO2-fotavtrycket på 83 g (jämfört med vanliga nylon universalhandskar av nylon) per par (gäller för storlek 9). 18-gauge-stickningsteknik för utmärkt kontaktkänsla. Handflata med lätt PU-beläggning. Med pekskärmsfunktion. Precision, flexibilitet och kontaktkänsla i torra arbetsmiljöer.
Anmärkning:
Miljövänlig, 100 % plastfri förpackning. Dessa handskar kan endast tas bort i en komplett förpackningsenhet (VPE) eller flera av dem.