{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
IP-skyddsklass | IP 67 | |
Viktområde | 3 000 kg | |
maximal kapacitet | 1 kg - 3 000 kg | |
avläsning | 1 000 g | |
Bredd | 840 mm | |
Djup | 1 195 mm | |
höjd | 110 mm | |
vikt | 51 kg | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 4 | |
Batterityp | Mignon, AA | |
Produktslag | Pallvåg |
Artikelnummer | 919912 3000 | |
EAN/GTIN | 4045761203204 | |
Tillverkarens nummer | UIB 3T-3 |