Sladdlös borrskruvdragare, Typ: GSR1235

Art-nr.: 070241 GSR1235
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
48 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 12 V
tillverkarens beteckning GSR 12V-35
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 3 Ah
Batterispänning 12 V
motorkonstruktion borstlös motor
maximalt vridmoment mjukt 15 Nm
maximalt vridmoment hårt 30 Nm
varvtalsområde 1:a växeln 0 min-1 - 400 min-1
varvtalsområde 2:a växeln 0 min-1 - 1 750 min-1
spännvidd snabbchuck 0 mm - 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i stål 10 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 19 mm
vikt 0,8 kg
maximala vibrationer enligt EN <1,9 m/s2
typisk användning Strong
Produktslag Borrskruvdragare
USP1 12V
USP2 Borstlös motor, i L-Boxx

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 070241 GSR1235
EAN/GTIN 3165140953719
Tillverkarens nummer 06019H8002

Benämning

Utförande:

Bosch sladdlös borrskruvdragare
  • Kompakt men stark sladdlös 12 V borrskruvdragare med höger-/vänstergång.
  • Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).
  • LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batterladdningsindikator.
  • Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.
  • Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.
  • Softgrip.

Effekt-/viktförhållande i toppklass med ett vridmoment på upp till 20 Nm för kraftfull skruvdragning med samtidigt låg vikt och minsta möjliga huvudlängd 163 mm.
Lång livstid tack vare borstlös EC-motor.

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare och L-BOXX.

Anmärkning:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851073866.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen