Arbetslampa Line Light, Typ: 750

Art-nr.: 081340 750
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
märkspänning 230 V
strålningsvinkel 75 grad
ljuseffekt 7 W
ljusflöde 550 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Ljuskällan utbytbar Nej
antal lysdioder 96
totallängd 750 mm
Huvud-⌀ 25 mm
Produktslag Bordslampa / Arbetsplatslampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081340 750
EAN/GTIN 5708997000557
Tillverkarens nummer 03.5221

Benämning

Utförande:

Arbetslampan Line Light är tillverkad av extruderad akrylprofil med integrerad lins (spridningsvinkel 75°) och är därigenom synnerligen robust och stöttålig. Det innebär att den är konstruerad för att användas under mycket krävande förhållanden och att den levererar ett tillförlitligt starkt och koncentrerat ljus i alla arbetsutrymmen. Med batteri för mobil användning och extra ficklampa i spetsen (150 lumen).
Med 24 V likströmsingång för direktanslutning till maskin eller till ett 230 V nätuttag via transformator nr 081342.
Lampan kan vridas i hållaren och ställas in så att den inte bländar.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ < 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För installation på arbetsplatsen eller i ett fordon.

Leveransinnehåll:

Arbetslampa, 2 clips och beslag, änddelar, kabelgenomföring / uppspänning, 2 skarvmuffar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen