Cap de frezare, cu muchii ascuţite HPC, neacoperită, ⌀ D h10: 10mm

Cod articol: 210345 10
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D h10 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Unghiul elicei: 42
  • Direcţia de aşchiere: Orizontal şi înclinat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Serie TopCut
⌀ de tăiere D 10 mm
Categorie HU730
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Unghiul elicei 42 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 10 mm
Suport recomandat GARANT TopCut
Lungime cap l 18 mm
Lungimea tăişului L2 10 mm
Lungimea totală L 31,9 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,09 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,12 mm
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210345 10
EAN / GTIN 4045197557636
Număr producător 210345 10

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
530
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru canal complet pentru ap max ≤ 0,5×D.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături