{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 55 HRC | 0,016 mm | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203240 5 | |
EAN / GTIN | 4045197118974 | |
Număr producător | 203240 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
29,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
491 livrabil imediat
49,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat
106,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
26,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Inel colorat | roşu | roşu | roşu | roşu |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul elicei | 50 grad | 50 grad | 45 grad | 45 grad |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat | Orizontal şi înclinat |