Freze din carbură, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Cod articol.: 203246 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00500105
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0050 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 35,8 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş 5 mm
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Abatere superioară 0 mm
Abatere inferioară -0,01 mm
Lungime de tăiere 13 mm
Lungimea capului 13 mm
Lungime umăr 13 mm
Tip de freză ISO G
Echilibrarea calității 1,59/15000
Unghi de așchiere spate -12 grad
Unghi greblă lateral -2 grad
Unghi de pătrundere 2 grad
Adâncime de pătrundere, max. 0,13 mm
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 6
Număr de tăișuri efective, frontal 6
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Pantă de rotație 2,617 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,05 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 21 mm
Lungime utilă 13 mm
Lungimea totală 57 mm
Lungime funcţională 21 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Inel colorat roşu
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere max. 13 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 203246 5
EAN / GTIN 4062406252427
Număr producător 203246 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
Oţel < 1400 N/mm²
P
85
Oţel < 50 HRC
H
75
Oţel < 55 HRC
H
65
Oţel < 60 HRC
H
50
Oţel < 65 HRC
H
30
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Miez întărit şi geometrie pentru frezarea materialelor călite, fără pas dinamic al spiralei.
Toleranţă: Dimensiune ⌀ nominalc 0/-0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru frezare periferică cu rol de finisare.
(Frezare frontală doar la adâncimi de aşchiere).

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 203240.