Filiere Hexagon, M: M3

Cod articol: 140920 M3
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 382
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 382
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Pasul filetului 0,5 mm
Deschiderea cheii 18 mm
Înălţime 5 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140920 M3
EAN / GTIN 4045197083845
Număr producător 140920 M3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hexagon exterior pentru dimensiuni normate ale cheii. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Notă:

Pentru recondiţionarea ulterioară a filetelor deteriorate sau pentru filetarea în poziţiile greu accesibile.