Filiere Hexagon M20

Cod articol: 140920 M20
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 382
  • Clasa de toleranţă: DIN 13 6g

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M20
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 382
Clasa de toleranţă DIN 13 6g
Pasul filetului 2,5 mm
Deschiderea cheii 41 mm
Înălţime 18 mm
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 140920 M20
EAN / GTIN 4045197083937

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hexagon exterior pentru dimensiuni normate ale cheii. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Notă:

Pentru recondiţionarea ulterioară a filetelor deteriorate sau pentru filetarea în poziţiile greu accesibile.
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături