Filiere Hexagon, M: M52

Cod articol.: 140920 M52
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS
Unghiul flancurilor 60 grad
Filet D M52x5
Pasul filetului 5 mm
Lungimea totală L 36 mm
Deschiderea cheii 85 mm
Clasă de toleranţă filete DIN 13 6g
Standard DIN 382
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip de filet M
Diametru nominal filet, metric D 52 mm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet exterioară (EGA)
Tip produs Filieră
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 140920 M52
EAN / GTIN 4062406221980
Număr producător 140920 M52
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hexagon exterior pentru dimensiuni normate ale cheii. Con de atac cu 1 3/4 paşi.

Notă:

Pentru recondiţionarea ulterioară a filetelor deteriorate sau pentru filetarea în poziţiile greu accesibile.