Tarod de maşină Forma D, vaporizat, M: M3

Cod articol: 132155 M3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
437 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M3
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2X 6HX
Forma conului de atac D
Unghiul elicei 15 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,5 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3,5 mm
Pătrat coadă □ 2,7 mm
⌀ găurii de centrare 2,5 mm
⌀ Filet 3 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat albastru
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 9 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 132155 M3
EAN / GTIN 4045197446022
Număr producător 132155 M3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de stabilă.
Con de atac forma D, cu spirală pe stânga 15°.

Execuţie - Imagine:

Ungere
Filet de ghidare
Con de atac
Porţiune de atac

Avantaj:

Prin intermediul geometrie speciale viteze de aşchiere mai mari şi durabilitate ridicată pentru V2A.