Tarod de maşină Forma D, vaporizat, M: M4

Cod articol.: 132155 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.135 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M4
Pasul filetului 0,7 mm
Diametru gaură centrală 3,3 mm
Diametru nominal filet, metric D 4 mm
Lungimea totală L 63 mm
Diametrul cozii DS 4,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 3,4 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere D
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghi de răsucire 15 grad
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00452105
Referinţă de prindere 0045
Lungimea tijei LS 36 mm
Diametru de tăiere 3 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 14 mm
Lungime tăiere 3,5 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 7 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132155 M4
EAN / GTIN 4045197446039
Număr producător 132155 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Udførelse:

Meget stabil form.
Ansnit form D med 15° venstrespiral.

Udførelse - Billede:

Smørenot
Føringsgevind
Ansnit
Skæreansnit

Fordel:

Takket være den specielle geometri er højere skærehastigheder og standtider i V2A mulige.