Tarod de maşină Forma D, vaporizat, M: M10

Cod articol.: 132155 M10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01002105
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea cozii LS 54 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 10 mm
Filet M10
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX
Diametru de tăiere 8 mm
Deschiderea cheii 8 mm
Lungimea piesei filetate Lc 26 mm
Lungime tăiere 7,5 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Lungimea canalelor de aşchii 40 mm
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de răsucire 15 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere D
Proiectarea piesei de tăiere Cu canal de lubrifiere și canal pentru evacuarea murdăriei
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 8,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată □ 8 mm
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 100 mm
Greutate 50 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 371
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132155 M10
EAN / GTIN 4045197446077
Număr producător 132155 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de stabilă.
Con de atac forma D, cu spirală pe stânga 15°.

Execuţie - Imagine:

Ungere
Filet de ghidare
Con de atac
Porţiune de atac

Avantaj:

Prin intermediul geometrie speciale viteze de aşchiere mai mari şi durabilitate ridicată pentru V2A.