Tarod de maşină Forma D, vaporizat, M: M12

Cod articol.: 132155 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
229 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M12
Pasul filetului 1,75 mm
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Diametru nominal filet, metric D 12 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul cozii DS 9 mm
Deschidere cheie pătrată □ 7 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere D
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghi de răsucire 15 grad
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00902105
Referinţă de prindere 0090
Lungimea tijei LS 113 mm
Diametru de tăiere 10 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 31 mm
Lungime tăiere 8,75 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe stânga
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 75 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132155 M12
EAN / GTIN 4045197446084
Număr producător 132155 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de stabilă.
Con de atac forma D, cu spirală pe stânga 15°.

Execuţie - Imagine:

Ungere
Filet de ghidare
Con de atac
Porţiune de atac

Avantaj:

Prin intermediul geometrie speciale viteze de aşchiere mai mari şi durabilitate ridicată pentru V2A.