Tarod de maşină Forma D, vaporizat, M: M5

Cod articol.: 132155 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
906 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M5
Pasul filetului 0,8 mm
Diametru gaură centrală 4,2 mm
Diametru nominal filet, metric D 5 mm
Lungimea totală L 70 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere D
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghi de răsucire 15 grade
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00602105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 37 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Maschinen-Gewindebohrer Form D, vaporisiert
Diametru de tăiere 4 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 17 mm
Lungime tăiere 4 mm
Unghi de tăiere 8 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 4,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Tijă întărită da
Normlänge L 70 mm
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 15 mm
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat albastru
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 132155 M5
EAN / GTIN 4045197446046
Număr producător 132155 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
13
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Formă deosebit de stabilă.
Con de atac forma D, cu spirală pe stânga 15°.

Execuţie - Imagine:

Ungere
Filet de ghidare
Con de atac
Porţiune de atac

Avantaj:

Prin intermediul geometrie speciale viteze de aşchiere mai mari şi durabilitate ridicată pentru V2A.