Portsculă cu prindere poligonală, PSC 63 A = 100, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 308504 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Codarea punctului de separare PSC06300100
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii 75,5 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Diametru de prindere min. 6 mm
Diametru de prindere max. 6 mm
Lungime activă 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei 24,5 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală 138 mm
Înălţimea totală 24,5 mm
Lăţimea totală 24,5 mm
Standard ISO 26623-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308504 6
EAN / GTIN 4045197486110
Număr producător 308504 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885. Cheie tubulară Cod 309893.

Notă:

Reducţie recomandată de la PSC 63 la PSC 40 sau PSC 50 Cod 318892.
Reducţie potrivită de la SK 40 sau HSK 63 la PSC32, PSC 40 sau PSC 50 la cerere.
Reducţie recomandată de la SK 50 sau HSK 100 la PSC 63 sau PSC 80 la cerere.
Prelungitoare recomandate la Cod 318894, Cod 318895 şi Cod 318896.