Pantofi, negru/roşu uvex 1 x-craft, S3L, Mărimi de încălțăminte: conform UE: 35

Cod articol.: 092137 35
Produs nou
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie uvex 1
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea roşu; negru
Mărime EU 35
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Micro velours
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor ja
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare ja
Material siguranță pătrundere Textil
Zona închisă a călcâiului da
Clasa de protecţie S3L
Închidere Șireturi elastice
Amortizare la călcâi ja
Amortizare în funcţie de greutate nu
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 092137 35
EAN / GTIN 4066853012078
Număr producător 6803235
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva particolarmente leggera per un sostegno e una flessibilità completi. Resistenza all’abrasione elevata, protezione e traspirabilità ottimali. Adatta per persone allergiche al cromo. Tutti i materiali delle suole sono senza siliconi, plasticizzanti e sostanze che interferiscono con il processo di verniciatura. Calzata 11.
  • Fodera Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Spunterbo in PU espanso per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
  • Comodo plantare intercambiabile con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.
  • Suola intermedia uvex i-PUREnrj planet con ritorno di energia, ammortizzante e con il 15% di granulato riciclato.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia in microvelluto leggero e traspirante.
  • Suola esterna in PU a due strati con design ergonomico bionom x.

Calzatura bassa di sicurezza con stringhe elastiche per una allacciatura rapida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "uvex 1" Vedeţi-le pe toate