{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GBM 50 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Număr de unelte | 1 buc. | |
| Inserţie pentru nituri cu şurub | M4; M5; M6; M8 | |
| Recomandat pentru | Nituri oarbe | |
| Material, Nituri oarbe | aluminiu; oțel | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Cleşte pentru nituri | |
| Caracteristici | Reglare rapidă | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | Sablat mat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Lungimea totală L | 485 mm | |
| Greutate totală | 2.400 g |
| Cod articol | 1619730 | |
| EAN / GTIN | 4007081092487 | |
| Număr producător | 1619730 | |
| L-Număr | L70291 101633 | |
| Producător/responsabil | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |