Pachet avantajos GARANT Uni Hero burghie din carbură cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, 5 bucăți

Cod articol.: GG1257 4,7
Produs nou
Setați prețul 5 buc. (39,60 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Număr de unelte 5 buc.
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 4,7 mm
Diametru de tăiere, max. 4,7 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea canalelor de aşchii 36 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 140 grad
Formă şlefuire N
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlSiN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 29 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6535 HB
Formular scrisoare Număr standard HB
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol GG1257 4,7
EAN / GTIN 4069515086134
Număr producător GG1257 4,7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
190
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
150
Oţel < 900 N/mm²
P
140
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Universalitate și economie maximă într-o singură unealtă. Design robust al sculei și design convex-concav al muchiei de tăiere curbate pentru o stabilitate optimă a sculei și un comportament de rupere a așchiilor într-o gamă largă de materiale. Geometrie specială a camerei cipurilor și camere de cip lustruite pentru evacuarea ideală a cipurilor și fiabilitate maximă a procesului. Strat TiAlSiN ultra-neted de înaltă performanță pentru reducerea eficientă a uzurii și formarea marginilor.

Notă:

Lungime canelură LC= L2+1,5 × DC.