Cap pentru scule de frezat - MEC25-S25-11T-4

Cod articol.: THN08255
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08255
EAN / GTIN 4960664802401
Număr producător THN08255
L-Număr L22160 393
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MEC25-S25-11T-4

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.447 kg
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 2.5 Degree
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.8 mm
Numărul de inserții: 4
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 4
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 4
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.3 mm
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 6.3 mm
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 10 mm
Introduceți dimensiunea: 11
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 11 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 15 Degree
BD (GTC - diametru corp): 24 mm
LU (GTC - lungime utilizabilă): 24 mm
Diametru brăzdar (DCON): 25
DC (GTC - Diametru de tăiere): 25 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 37 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 80 Degree
LS (GTC - lungime brăzdar): 88 mm
Unghi de tăiere: 90
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
Lungime totală (OAL): 120
LF (GTC - lungime funcțională): 120 mm
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 250
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 37500 1/min
Nișă (LDN): 32,0
Tip brăzdar: Cylindrical
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h7
Diametru (DC): ø25
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes