Description:
- Porte-outil de fraisage - MEC25-S25-11T-4
Caractéristique(s):
WT (GTC - poids de l'article): 0.447 kgRE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 RMPX (GTC - angle de rampe maximum): 2.5 DegreeCXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3 S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.8 mmNombre de plaquettes: 4 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 4 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 4 IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.3 mmW1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 6.3 mmAPMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 10 mmTaille de plaquette: 11 L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 11 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 15 DegreeBD (GTC - diamètre du corps): 24 mmLU (GTC - longueur utilisable): 24 mmDiamètre de la tige (DCON): 25 DC (GTC - diamètre de coupe): 25 mmDCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 25 mmOHX (GTC - longueur saillante): 37 mmEPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 80 DegreeLS (GTC - longueur de la tige): 88 mmAngle de coupe: 90 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 DegreeLongueur totale (OAL): 120 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 120 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 120 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 250 RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 37500 1/minRenfoncement (LDN): 32,0 Type de tige: Cylindrical TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h7 Diamètre (DC): ø25 MAIN (GTC - sens de coupe): R BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S Liquide de refroidissement interne: Yes