Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MEC25-S25-11T-4
Característica:
WT (GTC - Peso del artículo): 0.447 kgRE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 RMPX (GTC - ángulo de rampa máximo): 2.5 DegreeCXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.8 mmNúmero de insertos: 4 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 4 ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 4 IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.3 mmW1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 6.3 mmAPMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 10 mmTamaño de inserción: 11 L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 11 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 15 DegreeBD (GTC - diámetro del cuerpo): 24 mmLU (GTC - longitud utilizable): 24 mmDiámetro de vástago (DCON): 25 DC (GTC - Diámetro de corte): 25 mmDCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 25 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 37 mmEPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 80 DegreeLS (GTC - Longitud de caña): 88 mmÁngulo de corte: 90 KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 DegreeLongitud total (OAL): 120 LF (GTC - longitud funcional): 120 mmOAL (GTC - Longitud total): 120 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 250 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 37500 1/minReceso (LDN): 32,0 Tipo de vástago: Cylindrical TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h7 Diámetro (DC): ø25 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Refrigerante interno: Yes