• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MEC25-S25-11T-4

Artikel-Nr.: THN08255
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Planfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN08255
EAN / GTIN 4960664802401
Herstellernummer THN08255
L-Nummer L22160 393
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MEC25-S25-11T-4

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.447 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
RMPX (GTC - maximaler Eintauchwinkel): 2.5 Degree
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.8 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 4
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 4
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 4
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.3 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 6.3 mm
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 10 mm
Plattengröße: 11
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 11 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 15 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 24 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 24 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 25
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 25 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 25 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 37 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 80 Degree
LS (GTC - Schaftlänge): 88 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 250
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 37500 1/min
Aussparung (LDN): 32,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Durchmesser (DC): ø25
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb