Popis:
- Držák frézovacích nástrojů - MEC25-S25-11T-4
Charakteristika:
WT (GTC - hmotnost položky): 0.447 kgRE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1 RMPX (GTC - maximální úhel náběhu): 2.5 DegreeCXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3 S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.8 mmPočet vložek: 4 ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 4 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 4 IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.3 mmW1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 6.3 mmAPMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 10 mmVložte velikost: 11 L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 11 mmAN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 15 DegreeBD (GTC - průměr tělesa): 24 mmLU (GTC - použitelná délka): 24 mmPrůměr dříku (DCON): 25 DC (GTC - Průměr řezu): 25 mmDCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 25 mmOHX (GTC - vyčnívající délka): 37 mmEPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 80 DegreeLS (GTC - Délka boku): 88 mmÚhel řezu: 90 KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 DegreeCelková délka (OAL): 120 LF (GTC - funkční délka): 120 mmOAL (GTC - celková délka): 120 mmCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 250 RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 37500 1/minVybrání (LDN): 32,0 Typ stopky: Cylindrical TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7 Průměr (DC): ø25 RUKA (GTC - směr řezání): R BMC (GTC - kód materiálu těla): S Vnitřní chladicí kapalina: Yes