Suport de așchiere, înălțimea centrului 32 Articolul succesor: (MNR) 171695, 32.4032WT250RLÜKL125.5

Cod articol.: S00835
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială
Lubrifiant de răcire ja
Lungime activă 119 mm
Tip tijă Ştreang
Tip produs Suport de plăcuţe
Înălţime 100 mm

Identificare și clasificare

Cod articol S00835
EAN / GTIN 4069739481456
Număr producător 32.4032WT250RLÜKL125.5
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, VDI40, suport de așchiere, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 32.4032WT250RLÜKL125.5
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 100
  • Lungimea cantileverului (LPR): 119 mm
  • Mărime coadă: VDI40
  • Dimensiunea interfeței: Lamă de tăiere 32
  • Răcire Montare: Răcire externă