• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abstechhalter, Schwerthöhe 32 Nachfolge-Artikel: (MNR) 171695, 32.4032WT250RLÜKL125.5

Artikel-Nr.: S00835
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Długość wysięgu 119 mm
Rodzaj trzonka uchwyt
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Wysokość 100 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S00835
EAN / GTIN 4069739481456
Herstellernummer 32.4032WT250RLÜKL125.5
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Opis:

Static tools and adapters, VDI40, parting off holder, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 32.4032WT250RLÜKL125.5
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 100
  • Length of reach (LPR): 119 mm
  • Shank size: VDI40
  • Interface size: Parting blade 32
  • Tool holder cooling: External cooling