Porte-lame de tronçonnage, Hauteur 32 Article de remplacement: (MNR) 171695

Réf.: S00835
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Longueur de col 119 mm
Type de queue Porte-outils
Type de produit Porte-plaquettes
Hauteur 100 mm

Identification et classification

Référence article S00835
EAN / GTIN 4069739481456
Réf. fabricant 32.4032WT250RLÜKL125.5
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI40, porte-outil de tronçonnage, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 32.4032WT250RLÜKL125.5
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 100
  • Longueur de flanc (LPR): 119 mm
  • Taille de queue: VDI40
  • Taille de l’interface: Lame de tronçonnage 32
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe