• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák frézy, výška středu 32 Následný článek: (MNR) 171695, 32.4032WT250RLÜKL125.5

Artiklové číslo: S00835
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Nepodepřená délka 119 mm
Typ stopky držák
Druh produktu Nožové držáky
Výška 100 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S00835
EAN / GTIN 4069739481456
Číslo výrobce 32.4032WT250RLÜKL125.5
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40, držák s řeznou plochou, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 32.4032WT250RLÜKL125.5
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 100
  • Délka konzoly (LPR): 119 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: Odřezávací nůž 32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení