Portaherramientas de tronzado, Altura 32 Artículo de seguimiento: (MNR) 171695

Número de artículo: S00835
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Longitud de alcance 119 mm
Tipo de vástago Soporte
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Altura 100 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo S00835
EAN / GTIN 4069739481456
Número del fabricante 32.4032WT250RLÜKL125.5
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI40, portaherramientas de tronzado, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 32.4032WT250RLÜKL125.5
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 100
  • Longitud de voladizo (LPR): 119 mm
  • Tamaño del mango: VDI40
  • Tamaño de interfaz: Cuchilla de tronzado 32
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa