{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Endurance | |
| Denumirea producătorului | Endurance Visier Helm | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Cu disc | da | |
| Material disc | Policarbonat | |
| Proprietăți disc | Disc înlocuibil | |
| Închidere | Dispozitiv de fixare cu curea | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Culoarea | galben | |
| Tip produs | Cască | |
| Material | Stirat de acrilonitril butadienă (ABS) | |
| Circumferința capului min. | 56 cm | |
| Circumferința capului max. | 63 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Reglare pe lăţime | da | |
| Standard | EN 166; EN 397 | |
| Rezistență la temperatură min. | -30 °C | |
| Rezistență la temperatură max. | 50 °C | |
| Caracteristici | Protecţie împotriva deformării laterale (LD); Suport pentru protecție auditivă | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II |
| Cod articol | PW55YER | |
| EAN / GTIN | 5036108171880 | |
| Număr producător | PW55YER | |
| L-Număr | L01840 1286 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |