Sortiment cu chei de impact 1/2″ scurte și lungi, 27 buc.

Cod articol: NS.550BPB
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol NS.550BPB
EAN / GTIN 3662424070457
Număr producător NS.550BPB

Descriere

Descriere:

  • Gama este pentru toate lucrările din domeniul auto: prize scurte și lungi, precum și prize pentru jante de aluminiu (17 - 19 - 21 mm)
  • Utilizați prize Impact cu inele adecvate și știfturi de blocare (furnizate) pentru siguranța dumneavoastră.

Caracteristică:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 475
  • T [mm]: 235
  • [kg]: 5,1

Livrare:

  • Ștuțuri de lungime standard: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm - Ștuțuri lungi: 10 - 13 - 16 - 18 mm - Ștuțuri pentru jante de aluminiu: 17 - 19 - 21 mm - Extensie: R.215A - Inele și știfturi de blocare asociate - Cutie de depozitare BP. 109, dim. (L x l x a): 478 x 234 x 72 mm - Inserție din plastic PL.716