Assortiment met slagmoerdoppen 1/2″ kort en lang, 27tl

Artikelnummer: NS.550BPB
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer NS.550BPB
EAN/GTIN 3662424070457
Nummer fabrikant NS.550BPB

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het assortiment is voor alle werkzaamheden in de auto: korte en lange doppen en doppen voor aluminium velgen (17 - 19 - 21 mm)
  • Gebruik voor uw veiligheid slagmoerdoppen met geschikte ringen en borgpennen (meegeleverd).

Kenmerk:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 475
  • D [mm]: 235
  • [kg]: 5,1

Levering:

  • Standaardlengte bussen: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm - Lange bussen: 10 - 13 - 16 - 18 mm - Bussen voor aluminium velgen: 17 - 19 - 21 mm - Verlengstuk: R.215A - Bijbehorende ringen en borgpennen - Opbergdoos BP. 109, afm. (L x B x H): 478 x 234 x 72 mm - Kunststof inzet PL.716