• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Surtido con vasos de impacto de 1/2″ cortos y largos, 27 piezas.

Número de artículo: NS.550BPB
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo NS.550BPB
EAN / GTIN 3662424070457
Número del fabricante NS.550BPB

Descripción

Descripción:

  • La gama es para todos los trabajos de automoción: vasos cortos y largos, así como vasos para llantas de aluminio (17 - 19 - 21 mm)
  • Utilice vasos de impacto para su seguridad con anillos adecuados y pasadores de bloqueo (suministrados)

Característica:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 475
  • D [mm]: 235
  • [kg]: 5,1

Volumen de suministro:

  • Enchufes de longitud estándar: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm - Enchufes largos: 10 - 13 - 16 - 18 mm - Enchufes para llantas de aluminio: 17 - 19 - 21 mm - Alargador: R.215A - Anillos asociados y pasadores de bloqueo - Caja de almacenamiento BP. 109, dimensiones (largo x ancho x alto): 478 x 234 x 72 mm - Inserto de plástico PL.716