• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1/2Z, Set 27-tl

Artikel-Nr.: NS.550BPB
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.550BPB
EAN / GTIN 3662424070457
Herstellernummer NS.550BPB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Sortiment ist für alle Arbeiten im Automobilbereich: kurze und lange Steckschlüssel sowie Steckschlüssel für Aluminiumfelgen (17 - 19 - 21 mm)
  • Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften (mitgeliefert).

Merkmal:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 475
  • T [mm]: 235
  • Gewicht in Kilogramm: 5,1

Lieferumfang:

  • Steckschlüssel mit Standardlänge: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm - Lange Steckschlüssel: 10 - 13 - 16 - 18 mm - Steckschlüssel für Aluminiumfelgen: 17 - 19 - 21 mm - Verlängerung: R.215A - Zugehörige Ringe und Sicherungsstifte - Aufbewahrungsbox BP. 109, Abm. (L x B x H): 478 x 234 x 72 mm - Kunststoffeinlage PL.716