Șurub Torx MK.M5X13,4/20IP TORX

Cod articol.: N00 56411
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Forma capului filetat Cap scufundat
Lungime nominală L 13,4 mm
Dimensiunea filetului d1 M5
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiune acţionare 20IP
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet M
Clasă de rezistenţă 12.9

Identificare și clasificare

Cod articol N00 56411
EAN / GTIN 4047109089198
Număr producător 6295052200
L-Număr L20010 3795
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

KOMET MK.MK.M5X13,4/20IP ȘURUB TORX

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 62 950 52200