• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Torxschraube MK.M5X13,4/20IP TORX

Artikel-Nr.: N00 56411
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Senkkopf
Nennlänge L 13,4 mm
Gewindegröße d1 M5
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße 20IP
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart M
Festigkeitsklasse 12.9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer N00 56411
EAN / GTIN 4047109089198
Herstellernummer 6295052200
L-Nummer L20010 3795
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Beschreibung

Beschreibung:

KOMET MK.M5X13,4/20IP TORXSCHRAUBE

Hinweis:

Ceratizit-Artikelnummer: 62 950 52200