MK.M5X13,4/20IP TORX

Réf.: N00 56411
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Forme tête de vis tête fraisée
Longueur nominale L 13,4 mm
Taille de filetage d1 M5
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte 20IP
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Classe de résistance 12.9

Identification et classification

Référence article N00 56411
EAN / GTIN 4047109089198
Réf. fabricant 6295052200
Article hors catalogue L20010 3795
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET MK.M5X13,4/20IP TORX

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 62 950 52200