{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza avellanada | |
| Longitud nominal L | 13,4 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M5 | |
| Perfil de accionamiento | TORX® interior | |
| Tamaño accionamiento | 20IP | |
| Modelo de vástago | Vollgewinde | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | M | |
| Clase de resistencia | 12.9 |
| Número de artículo | N00 56411 | |
| EAN / GTIN | 4047109089198 | |
| Número del fabricante | 6295052200 | |
| Número L | L20010 3795 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |