MK.M5X13,4/20IP TORX-SCHROEF

Artikelnummer: N00 56411
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Technische gegevens

Schroefkopvorm verzonken kop
Nominale lengte 13,4 mm
Draadafmeting d1: M5
Aandrijfprofiel TORX® binnen
Aandrijfgrootte 20IP
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud losse onderdelen
Producttype machineschroef
Draadsoort M
Sterkteklasse 12.9

Identificatie en classificatie

Artikelnummer N00 56411
EAN/GTIN 4047109089198
Nummer fabrikant 6295052200
L-nummer L20010 3795
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET MK.M5X13,4/20IP TORX-SCHROEF

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 62 950 52200