Lanternă frontală reîncărcabilă, de mare putere, cu două LED-uri

Cod articol.: L01700 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
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
Cod articol L01700 7
EAN / GTIN 4058205020961
Număr producător 502124
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Lanterna frontală reîncărcabilă H19R Core combină intensitatea maximă a luminii cu o inginerie de vârf. Imaginea luminoasă unică Fusion Beam luminează cu precizie zona înconjurătoare și permite reglarea individuală a luminii de fundal și a luminii spot, cu o operare intuitivă a celor două surse de lumină prin intermediul comutatorului cu trei poziții. O lumină roșie suplimentară în capul lămpii, care este rabatabil, asigură menținerea capacității de vedere pe timp de noapte. Datorită gradului foarte ridicat de protecție împotriva prafului și apei (clasa de protecție IP68), modelul H19R Core îndeplinește cele mai înalte cerințe. Banda elastică pentru frunte cu bandă superioară este detașabilă și lavabilă. Cu un diametru al capului lămpii de 6,8 cm, lampa atinge, la intensitatea maximă, o putere de iluminare fără pâlpâire de 3500 lm (Boost), cu o rază de iluminare de până la 300 m (modul Power): 1600 lm, 230 m). La cel mai scăzut nivel de luminozitate, de 200 lm, autonomia acumulatorului ajunge până la 20 de ore. În acest scop, este prevăzut un dispozitiv de siguranță pentru transport care împiedică pornirea accidentală. Bateria reîncărcabilă litiu-ion (7,4 V, 4800 mAh) inclusă în pachetul de livrare se încarcă ușor în 5,5 ore cu ajutorul cablului de încărcare magnetic inclus, fără a fi nevoie de conectori mici. Lampa avertizează optic când nivelul bateriei este scăzut. Carcasă din aluminiu, cap de lampă din plastic. Greutate cu acumulator: 374 g. Diametrul capului: 68 mm. Funcții de iluminare: Putere redusă, putere medie, putere maximă, amplificare. Temperatură de culoare: 6000 până la 7500 K. Comutator: Comutator multifuncțional. Caracteristici: Dimabil, siguranță pentru transport, fără pâlpâire, funcție de memorie, mod de siguranță. Domeniul de aplicare a livrării: H19R Core, 1 acumulator, cablu de încărcare magnetic. Clasă de protecție: IP68.