Výkonná dobíjecí čelovka se dvěma LED diodami

Artiklové číslo: L01700 7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
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
Katalogové číslo L01700 7
EAN / GTIN 4058205020961
Číslo výrobce 502124
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Nabíjecí čelovka H19R Core spojuje maximální svítivost s vynikajícím technickým provedením. Jedinečný světelný obraz Fusion Beam přesně osvětluje okolí a umožňuje individuálně nastavitelné širokoúhlé i bodové osvětlení s intuitivním ovládáním obou světelných zdrojů pomocí třípolohového přepínače. Další červené světlo v plynule otočné hlavici lampy slouží k zachování nočního vidění. Díky velmi vysoké odolnosti proti prachu a vodě (stupeň krytí IP68) splňuje model H19R Core i ty nejvyšší nároky. Elastická čelenka s páskem přes hlavu je odnímatelná a pratelná. Při průměru hlavice svítilny 6,8 cm dosahuje svítilna v nejvyšším režimu svítivosti bezblikajícího světla o výkonu 3500 lm (režim Boost) s dosvitem až 300 m (režim Power): 1600 lm, 230 m). Při nejnižším stupni svítivosti (200 lm) vydrží baterie svítit až 20 hodin. K tomu slouží přepravní pojistka, která zabraňuje nechtěnému zapnutí. Vyměnitelná lithium-iontová baterie (7,4 V, 4800 mAh), která je součástí dodávky, se pohodlně nabíjí pomocí přiloženého magnetického nabíjecího kabelu během 5,5 hodiny, a to zcela bez drobných konektorů. Světlo vizuálně upozorňuje na nízký stav baterie. Kryt z hliníku, hlavice svítidla z plastu. hmotnost s akumulátorový článek: 374 g. Průměr hlavy: 68 mm. Funkce osvětlení: Nízký výkon, střední výkon, výkon, boost. Teplota barvy: 6000 až 7500 K. Spínač: Multifunkční spínač. Vlastnosti:: Stmívatelné, bezpečnostní pojistka pro přepravu, bez blikání, paměťová funkce, bezpečnostní režim. Rozsah dodávky: H19R Core, 1 akumulátor, magnetický nabíjecí kabel. Třída ochrany: IP68.