Descripción:
La linterna frontal recargable H19R Core combina una intensidad lumínica máxima con una ingeniería de vanguardia. El exclusivo diseño de iluminación Fusion Beam ilumina el entorno con gran precisión y permite controlar de forma individualizada la luz de inundación y el foco, con un manejo intuitivo de ambas fuentes de luz mediante el interruptor de tres posiciones. Una luz roja adicional en el cabezal de la lámpara, que se puede orientar de forma continua, sirve para mantener la visión nocturna. Gracias a su altísimo grado de protección contra el polvo y el agua (clase de protección IP68), el H19R Core cumple con las exigencias más estrictas. La cinta elástica para la cabeza con banda superior es extraíble y lavable. Con un diámetro de la cabeza de la lámpara de 6,8 cm, la lámpara alcanza, en el nivel de iluminación más potente, una potencia luminosa sin parpadeos de 3500 lm (modo Boost) con un alcance de hasta 300 m (modo Power): 1600 lm, 230 m). En el nivel de luminosidad más bajo, con 200 lm, la autonomía de la batería es de hasta 20 horas. Además, cuenta con un dispositivo de seguridad para el transporte que evita que se encienda de forma imprevista. La batería recargable de iones de litio intercambiable (7,4 V, 4800 mAh) incluida en el volumen de suministro se recarga cómodamente en 5,5 horas mediante el cable de carga magnético adjunto, sin necesidad de conectores de múltiples piezas. La lámpara avisa visualmente cuando el nivel de la batería es bajo. Carcasa de aluminio, cabezal de la lámpara de plástico. Peso con batería: 374 g. Diámetro de la cabeza: 68 mm. Funciones de iluminación: Baja potencia, potencia media, potencia, refuerzo. Temperatura de color: 6000 a 7500 K. Interruptor: Interruptor multifunción. Características: Atenuable, seguridad para el transporte, sin parpadeos, función de memoria, modo de seguridad. Contenido: H19R Core, 1 batería, cable de carga magnético. Clase de protección: IP68.