Lampe frontale rechargeable puissante équipée de deux lampes à LED

Réf.: L01700 7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Référence article L01700 7
EAN / GTIN 4058205020961
Réf. fabricant 502124
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

La lampe frontale rechargeable H19R Core allie une puissance lumineuse maximale à un savoir-faire technique de pointe. Le faisceau lumineux Fusion-Beam, unique en son genre, éclaire l´environnement avec une précision extrême et permet de contrôler individuellement l´éclairage diffus et l´éclairage ponctuel grâce à une commande intuitive des deux sources lumineuses via l´interrupteur à trois positions. Une lumière rouge supplémentaire intégrée à la tête de lampe orientable de manière progressive permet de préserver la vision nocturne. Grâce à son très haut niveau de protection contre la poussière et l´eau (indice de protection IP68), le H19R Core répond aux exigences les plus strictes. Le bandeau élastique avec bandeau supérieur est amovible et lavable. Avec un diamètre de tête de lampe de 6,8 cm, la lampe offre, à son intensité maximale, un flux lumineux sans scintillement de 3 500 lm (mode Boost) et une portée pouvant atteindre 300 m (mode Power): 1600 lm, 230 m). Au niveau d´éclairage le plus faible (200 lm), l´autonomie de la batterie peut atteindre 20 heures. Un dispositif de sécurité de transport est prévu pour empêcher toute mise en marche accidentelle. La batterie lithium-ion interchangeable (7,4 V, 4 800 mAh) fournie avec l´appareil se recharge facilement en 5,5 heures à l´aide du câble de recharge magnétique fourni, sans aucun connecteur à broches. Le voyant lumineux s’allume lorsque le niveau de charge de la batterie est faible. Boîtier en aluminium, tête de lampe en plastique. Poids avec batterie: 374 g. Diamètre de la tête: 68 mm. fonctions d’éclairage: Faible puissance, puissance moyenne, puissance, boost. Température de couleur: 6000 à 7500 K. Interrupteur: Commutateur multifonction. Caractéristiques: Intensité variable, sécurité transport, sans scintillement, fonction mémoire, mode sécurité. Livraison: H19R Core, 1 batterie, câble de recharge magnétique. Classe de protection: IP68.