• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leistungsstarke, wiederaufladbare Stirnlampe mit zwei LED-Leuchten

Artikel-Nr.: L01700 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01700 7
EAN / GTIN 4058205020961
Herstellernummer 502124
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die wiederaufladbare Stirnlampe H19R Core verbindet maximale Lichtstärke mit hoher Ingenieurskunst. Das einzigartige Fusion-Beam-Lichtbild leuchtet die Umgebung punktgenau aus und ermöglicht ein individuell steuerbares Flut- und Spotlicht mit intuitiver Bedienung der beiden Lichtquellen über den Drei-Wege-Schalter. Ein zusätzliches Rotlicht im stufenlos schwenkbaren Lampenkopf dient dem Erhalt der Nachtsichtfähigkeit. Mit ihrem sehr hohen Staub- und Wasserschutz (Schutzklasse IP68) genügt die H19R Core höchsten Ansprüchen. Das elastische Stirnband mit Überkopfband ist abnehmbar und waschbar. Bei einem Lampenkopfdurchmesser von 6,8 cm erreicht die Leuchte in der stärksten Leuchtstufe eine flimmerfreie Lichtleistung von 3500 lm (Boost) bei einer Leuchtweite von bis zu 300 m (Power-Modus: 1600lm, 230m). In der niedrigsten Leuchtstufe mit 200 lm liegt die Akku-Laufzeit bei bis zu 20 Stunden. Dazu steht eine Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Einschalten zur Verfügung. Der zum Lieferumfang gehörende, wechselbare Lithium-Ionen-Akkupack (7,4V, 4800 mAh) wird bequem über das beiliegende Magnetladekabel innerhalb von 5,5 Stunden geladen, ganz ohne kleinteilige Steckverbindung. Optisch warnt die Leuchte bei niedrigem Akkustand. Gehäuse aus Aluminium, Lampenkopf aus Kunststoff. Gewicht mit Akku: 374 g. Kopfdurchmesser: 68 mm. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power, Boost. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Schalter: Multifunktionsschalter. Eigenschaften: Dimmbar, Transportsicherung, Flimmerfrei, Memory Funktion, Sicherungsmodus. Lieferumfang: H19R Core, 1 Akku, Magnetladekabel. Schutzklasse: IP68.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb