M18BMT-0 Masina multifunctionala cu acumulator

Cod articol: L00820 43
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip acumulator Litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 0
Tensiunea acumulatorului 18 V
Tip produs Oscilatoare

Identificare și clasificare

Cod articol L00820 43
EAN / GTIN 4002395004928
Număr producător 4933446203
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Multi-unealtă profesională de 18 V pentru tăiere, tăiere și șlefuire
  • ElectronicăREDLINK® - protecție la suprasarcină pentru o durată de viață lungă a bateriei, motorului și cutiei de viteze
  • Multi-unealtă cu secvență de mișcare oscilantă (3,4°) , ideală pentru aplicații profesionale, de ex
  • în lemn, metal și plastic cu viteze de la 12000 la 18000 min-11
  • Sistem de schimbare rapidă FIXTEC® fără scule și adaptor universal pentru accesorii de competiție
  • Bateria REDLITHIUM® oferă un design perfect adaptat, Electronică avansată și livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață mai mare și o exploatare mai îndelungată decât modelele anterioare
  • Oprire în adâncime
  • Conectare pentru sistemul de evacuare extern la șlefuire
  • Iluminare cu LED-uri a zonei de lucru
  • 100% compatibil cu sistemul MILWAUKEE™-M18®
  • Furnizat cu: Adaptor pentru accesoriile disponibile în comerț, pânza de ferăstrău cu tăiere înfundată, disc de șlefuit, 5 x șmirghel, livrare în varianta completă în plus: adaptor pentru sistemul de aspirare extern, opritor de adâncime, capac de protecție

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Fără baterii incluse
  • Sistem de baterii: M18
  • Număr de baterii/baterii reîncărcabile: 0
  • Tip de baterii/baterii reîncărcabile: Li-ion
  • Pe tehnologie: Perie
  • Livrat: în cutie
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1. 7 (M18 B2)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 1,7
  • Încărcător inclus: Fără încărcător inclus
  • Stație de încărcare disponibilă:
    • Turație în gol: 12000
    • Varianta de produs: M18 BMT-0
    • Tensiune [V]: 18
    • Echipament standard: adaptor pentru accesorii standard, pânză de ferăstrău cu tăiere înfundată, disc de șlefuit, 5 x șmirghel,

Livrare:

Adaptor pentru accesoriile disponibile în comerț, pânză de ferăstrău cu tăiere înfundată, disc de șlefuit, 5 x șmirghel,

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă