• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BMT-0 Akku-Multitool

Artikel-Nr.: L00820 43
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Produktart Oszillierer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00820 43
EAN / GTIN 4002395004928
Herstellernummer 4933446203
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Professionelles 18-V-Multitool zum Trennen, Sägen und Schleifen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Multitool mit oszillierendem Bewegungsablauf (3,4°), optimal geeignet für professionelle Anwendungen z.B
  • in Holz, Metall und Kunststoff mit Drehzahlen von 12000 bis18000 min⁻¹
  • Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Tiefenanschlag
  • Anschluss für externes Absaugsystem bei Schleifarbeiten
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • Lieferumfang: Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier, Lieferumfang Vollversion zusätzlich: Adapter für externes Absaugsystem, Tiefenanschlag, Schutzabdeckung

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M18 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 12,000 - 18,000
  • max. Leerlaufdrehzahl: 18000
  • min. Leerlaufdrehzahl: 12000
  • Produktvariante: M18 BMT-0
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier,

Lieferumfang:

Adapter für marktübliches Zubehör, Tauchsägeblatt, Schleifteller, 5 x Schleifpapier,

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb